Dreiarmiger Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite 2

Artikel-Nr.: 880950 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spannweite außen 35 mm - 150 mm
    Spanntiefe bis 125 mm
    maximales Drehmoment 190 Nm
    Leistung 9 t
    Anzahl Haken 3
    Außen-Sechskant 19 mm
    Gewicht 1,72 kg
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 880950 2
    EAN / GTIN 4021176006791
    Herstellernummer 12-2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftige Abzieher mit großer Spannkraft und vorzüglicher Spannwirkung. Mit dem Einstellschlüssel werden die symmetrisch spannenden Arme leichtgängig auf die erforderliche Spannweite eingestellt. Das abzuziehende Teil wird kraftschlüssig fest umspannt, ein Abspringen oder Ausweichen der Greifarme ist unmöglich.
    Nur zum Außenabziehen.

    Verwendung:

    Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb