• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz M8 Innen Vielzahn Profil XZN Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 8808-8
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8808-8
    EAN / GTIN 4000896040001
    Herstellernummer 8808-8
    L-Nummer L60140 2938

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kurze Ausführung
    • Mit Rändelung
    • Oberfläche: TIN beschichtet
    • DIN 2324, DIN 2325
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
    • Schlüsselweite: ∙ M8
    • Abmessungen / Länge: 41 mm
    • Länge l1: 14.5 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
    • Für Handbetätigung
    Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb