• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreikantfeile Keramisch gebunden 20x200 mm 89A FEINA400

Artikel-Nr.: 8808
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8808
EAN / GTIN 9003170088084
Herstellernummer 8808

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Feile wird besonders zum Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl.

Merkmal:

  • Form: 9020 DREIKANTFEILE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89AFEIN
  • Abmessung (B x L): 20 x 200 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Stärke: 200 mm
  • Korngröße: 400

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
  • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb