• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vergrößerungsstück ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ 22 mm

Artikel-Nr.: 8807S-1
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8807S-1
EAN / GTIN 4000896039951
Herstellernummer 8807S-1
L-Nummer L60140 2183

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vergrößerungsstück Innenvierkant Antrieb 10 = 38″ → Außenvierkant Abtrieb 12,5 = 12
  • Antrieb mit Bohrung für Stiftsicherung und Rille für O-Ring, Abtrieb mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 35.5 mm
  • Durchmesser: 22 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb