• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nylonhammer Ø 50 mm

Artikel-Nr.: 8805900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8805900
EAN / GTIN 4010883880596
Herstellernummer 8805900
L-Nummer L60160 3704
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon
  • Mit Eschenstiel
  • 60 Shore D

Merkmal:

  • Ausführung: Auswechselbare Köpfe
  • Gesamtbreite [mm]: 115 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 50 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 340 mm
  • Härte [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Material: Nylon
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb