Abzieher-Satz für 3 Spanntiefen

Artikel-Nr.: 880550
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    Spannweite 120 mm
    Spanntiefe bis 100 / 200 / 250 mm
    Produktart Zweiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 880550
    EAN / GTIN 4021176306181
    Herstellernummer K-2030-10-S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit schlanken Abzieharmen für enge Zwischenräume in 3 Spanntiefen.

    Verwendung:

    Zum einfachen Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern, usw. Ideal bei schlechten Platzverhältnissen wie beispielsweise besonders engen Werkstücken oder Gehäusen. Als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

    Inhalt:

    Je 1 Zweiarm- und Dreiarmtraverse und je 3 Abzieharme mit unterschiedlichen Spanntiefen komplett in KUKKO L-BOXX® Gr. 136 mit Schaumstoffeinlage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb