Abzieher-Satz für 2 Spanntiefen, mit Schnellverstellung

Artikel-Nr.: 880505
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
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
    Spannweite 90 mm
    Spanntiefe bis 100 / 200 mm
    Produktart Zweiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 880505
    EAN / GTIN 4021176967399
    Herstellernummer KS-2030-1-193+S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit schlanken Abzieharmen für enge Zwischenräume und Handstellrändel zum schnellen und werkzeuglosen Lösen und Verschieben der Abzieharme.

    Verwendung:

    Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern etc. Als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

    Inhalt:

    Je 1 Zweiarm- und Dreiarmtraverse und je 3 Abzieharme mit unterschiedlichen Spanntiefen und mit Rändel-Schnellverstellung komplett im PP-Koffer (275×230×83 mm) mit Schaumstoffeinlage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb