• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil ∙ 8-teilig ∙ T15 – T50

Artikel-Nr.: 8802T/8H
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8802T/8H
EAN / GTIN 4000896039784
Herstellernummer 8802T/8H
L-Nummer L60140 2312

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T15 – T50
  • Abmessungen / Länge: 240 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.43 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 8

Lieferumfang:

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb