• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ schutzisoliert ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T25

Artikel-Nr.: 8802KV-LG-T25
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8802KV-LG-T25
EAN / GTIN 4000896231669
Herstellernummer 8802KV-LG-T25
L-Nummer L60140 4935

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Ausführung
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T25
  • Abmessungen / Länge: 187 mm
  • Länge l1: 153 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb