• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 10 mm

Artikel-Nr.: 8801KK-10
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8801KK-10
EAN / GTIN 4000896039579
Herstellernummer 8801KK-10
L-Nummer L60140 2383

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 116 mm
  • Länge l1: 88.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb