Zweiarmiger Abzieher, Typ: 4

Artikel-Nr.: 880100 4
Rabatt
602,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen 80 mm - 520 mm
Spannweite innen 200 mm - 590 mm
Spanntiefe bis 200 mm
maximales Drehmoment 400 Nm
Leistung 12 t
Anzahl Haken 2
Außen-Sechskant 36 mm
Gewicht 14 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880100 4
EAN / GTIN 4021176009761
Herstellernummer 20-4

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (für Außen- und Innenabzieharbeiten). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-⌀. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb