• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 8-teilig ∙ 3 – 10

Artikel-Nr.: 8801/8H
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8801/8H
EAN / GTIN 4000896039463
Herstellernummer 8801/8H
L-Nummer L60140 2081

Beschreibung

Beschreibung:

  • 8 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze für Innensechskantschrauben
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Kurze Ausführung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 3 – 10
  • Abmessungen / Länge: 240 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 8

Lieferumfang:

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801-3 ∙ 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-7 ∙ 8801-8 ∙ 8801-9 ∙ 8801-10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb