Dreiarmiger Universal-Abzieher

Artikel-Nr.: 880030
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
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
Spannweite außen 20 mm - 150 mm
Spanntiefe bis 150 mm
maximales Drehmoment 35 Nm
Leistung 2,5 t
Anzahl Haken 3
Außen-Sechskant 10 mm
Gewicht 1,16 kg
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880030
EAN / GTIN 4021176480416
Herstellernummer 483-3

Beschreibung

Ausführung:

Durch die selbstspannend gelagerten Abzieherarme nimmt die Spannkraft proportional zur Abziehkraft zu.

Verwendung:

Die federnde Wirkung und die schmale Bauform ermöglicht ein Abziehen auch an schwer zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb