• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere englisch

Artikel-Nr.: 880
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880
EAN / GTIN 3148512100904
Herstellernummer 880
L-Nummer L60130 2522

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 breite Schneiden
  • Schneidleistung Edelstahl 80 kg/mm²: 0,5 mm
  • Schneidleistung Halbharter Stahl: 0,8 mm
  • Schmiedestahlanschlag für Schnittende
  • Epoxid-Lack

Merkmal:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 45-130
  • Gewicht in Gramm: 520

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb