• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sanitär-Sortiment Profi 99 L.270mm B.155mm H.70mm 4tlg

Artikel-Nr.: 87991500
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87991500
    EAN / GTIN 4005887468208
    Herstellernummer 87991500

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Optimaler Grip, auf die Anforderungen der Branche zugeschnitten
    • Unser Set für Sanitär-Profis
    • Sortiment in hochwertiger Gewebetasche
    Inhalt 4-teilig:
    1x 182010 Wasserpumpenzange „FastGRIP“, Griff getaucht, 250 mm
  • 1x 180310 Zangenschlüssel „PowerGrip“, Griff getaucht, 250 mm
  • 1x 115005 ABC-Rohrzange „X-Grip“, Griff getaucht, 1/2“
  • 1x 188010 Wasserpumpenzange VBW Klassik, 250 mm
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 4
    • Höhe mm (h): 70 mm
    • Länge mm (L): 270 mm
    • Gewicht: 1935 g
    • Gewicht kg: 1.935 kg
    • Breite mm (b): 155 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb