• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Satz 3tlg

Artikel-Nr.: 87991215
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87991215
EAN / GTIN 4005887013460
Herstellernummer 87991215
L-Nummer L60010 7760

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal Satz für Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt, 3-tlg.
  • „Starter Kit“ X-GRIP in den gängigsten Größen
  • Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
  • Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen!
  • Sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
  • Drei DIN-Formen in einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
  • Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte
  • Öffnungsweiten: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 3
  • Inhalt: 1x 1151101x 1151151x 115120
  • Länge mm (L): 565 mm
  • Gewicht: 5360 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb