• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Satz 3tlg

Artikel-Nr.: 87991115
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87991115
EAN / GTIN 4005887012913
Herstellernummer 87991115
L-Nummer L60010 7731

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal Satz für Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt, 3-tlg.
  • „Starter Kit“ X-GRIP in den gängigsten Größen
  • Neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
  • Selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzangen!
  • Sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
  • Drei DIN-Formen in einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
  • Komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Rutschhemmender Kunststoffüberzug, gut bei Kälte
  • Öffnungsweiten: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 3
  • Inhalt: 1x 1150101x 1150151x 115020
  • Länge mm (L): 540 mm
  • Gewicht: 5745 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb