• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzen-/Eckschneider LightCUT L.850mm, max.Schneidleistung 48HRc 8mm²

Artikel-Nr.: 87984050
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87984050
EAN / GTIN 4005887012029
Herstellernummer 87984050
L-Nummer L60010 4926

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet zum Trennen in Ecken und eng an der Wandung
  • Hochfeste Aluminiumrohre mit ergonomischen 2-K Griffen
  • Trennleistung bis 48 HRc
  • Besonders rückenschonendes Arbeiten
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
  • Hochwertig vergütet
  • Deutsches Patent

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • L: 32 ″
  • Länge mm (L): 850 mm
  • Gewicht: 2900 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb