• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf komplett mit Schrauben f.Nr.980015

Artikel-Nr.: 87980137
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87980137
EAN / GTIN 4005887002945
Herstellernummer 87980137
L-Nummer L60010 5622

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messerkopf für Bolzenschneider WAGGONIT®

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • Länge mm (L): 170 mm
  • passend zu Nr.: 980015
  • Gewicht: 1387 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb