• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf komplett mit Schrauben f.Nr.980010

Artikel-Nr.: 87980136
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87980136
    EAN / GTIN 4005887002938
    Herstellernummer 87980136
    L-Nummer L60010 4527

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Messerkopf für Bolzenschneider WAGGONIT®

    Merkmal:

    • Schneidleistung 48 HRc: 7 mm²
    • Schneidleistung 40 HRc: 8 mm²
    • Schneidleistung 19 HRc: 9 mm²
    • Länge mm (L): 147 mm
    • passend zu Nr.: 980010
    • Gewicht: 892 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb