• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider WAGGONIT L.610mm, max.Schneidleistung 48HRc 7mm²

Artikel-Nr.: 87980010
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87980010
EAN / GTIN 4005887562708
Herstellernummer 87980010
L-Nummer L60010 4498

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für harte Materialien bis 48 HRc
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Gesenkgeschmiedet
  • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Hochwertig vergütet
  • Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
  • Der Ersatzmesserkopf 980136 passt auf Modell 980 in 610 mm Länge
    und auf Modell 980LC in 800 mm Länge

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 7 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 9 mm²
  • L: 24 ″
  • Länge mm (L): 610 mm
  • Gewicht: 2800 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb