• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffrohrschere max.D.26mm

Artikel-Nr.: 87978205
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87978205
    EAN / GTIN 4005887537102
    Herstellernummer 87978205
    L-Nummer L60010 8090

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Beidseitig geführtes Messer
    • Für höchste Beanspruchung

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (mm): 26 mm
    • Gewicht: 170 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb