• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.250mm L.245mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 87966031
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87966031
EAN / GTIN 4005887416704
Herstellernummer 87966031
L-Nummer L60010 5035

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle üblichen Standardanforderungen
  • Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung
  • Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit, DIN ISO 8976

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 250 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 7x
  • Griffe: schwarzer Kunststoffüberzug
  • Kopf: rot lackiert, poliert
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 245 mm
  • Gewicht: 309 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb