• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzangen-Satz 3tlg

Artikel-Nr.: 87966021
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87966021
EAN / GTIN 4005887416407
Herstellernummer 87966021
L-Nummer L60010 7632

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängige Bestückung für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Durchgestecktes Gleitgelenk
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Rot lackiert, poliert
  • Hochwertig vergütet
  • 3-teiliges Sortiment in Kunststofftasche

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 3
  • Inhalt: 1 Länge 160 mm
    1 Länge 250 mm
    1 Länge 315 mm
  • Länge mm (L): 310 mm
  • Gewicht: 940 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb