• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-Maul-Rohrzange Maul-W.85mm L.560mm 2″

Artikel-Nr.: 87952020
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87952020
EAN / GTIN 4005887414601
Herstellernummer 87952020
L-Nummer L60010 4683

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle üblichen Standardanforderungen
  • Form C, schlankes Modell, komplett geschmiedet
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt- Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Induktiv gehärteter Greifbereich
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 85 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 50,8 mm
  • Länge mm (L): 560 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb