• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Rohrzange 45° Maul-W.81mm L.445mm 1 1/2″ max.D.38,1mm

Artikel-Nr.: 87951015
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87951015
    EAN / GTIN 4005887412706
    Herstellernummer 87951015
    L-Nummer L60010 6784

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für alle üblichen Standardanforderungen
    • Form B, 45° abgewinkelt, Schlankes Modell
    • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff
    • Hochwertig vergütet
    • Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren
    • Mit günstigem Eckmaß, komplett geschmiedet
    • Selbstklemmend am Werkstück, gegen Verlust gesicherte Mutter
    • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1 1/2 ″
    • Maulöffnung max. (mm): 81 mm
    • Rohrdurchmesser max. (mm): 38,1 mm
    • Länge mm (L): 445 mm
    • Gewicht: 1635 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb