• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Rohrzange 45° Maul-W.55mm L.320mm 1″ max.D.25,4mm

Artikel-Nr.: 87951010
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87951010
EAN / GTIN 4005887412607
Herstellernummer 87951010
L-Nummer L60010 7934

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle üblichen Standardanforderungen
  • Form B, 45° abgewinkelt, Schlankes Modell
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff
  • Hochwertig vergütet
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren
  • Mit günstigem Eckmaß, komplett geschmiedet
  • Selbstklemmend am Werkstück, gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 55 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 25,4 mm
  • Länge mm (L): 320 mm
  • Gewicht: 815 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb