• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange 90° Maul-W.84mm L.530mm 2″

Artikel-Nr.: 87950020
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87950020
    EAN / GTIN 4005887410702
    Herstellernummer 87950020
    L-Nummer L60010 7967

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für alle üblichen Standardanforderungen
    • Form A, 90° abgewinkelt
    • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
    • Schlankes Modell, komplett geschmiedet, selbstklemmend am Werkstück
    • Gegen Verlust gesicherte Mutter
    • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
    • Maulöffnung max. (mm): 84 mm
    • Rohrdurchmesser max. (mm): 38,1 mm
    • Länge mm (L): 530 mm
    • Gewicht: 2530 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb