• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange 90° Maul-W.65mm L.420mm 1.1/2″

Artikel-Nr.: 87950015
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87950015
EAN / GTIN 4005887410603
Herstellernummer 87950015
L-Nummer L60010 6908

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle üblichen Standardanforderungen
  • Form A, 90° abgewinkelt
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Schlankes Modell, komplett geschmiedet, selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 65 mm
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1.1/2 ″
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 25,4 mm
  • Länge mm (L): 420 mm
  • Gewicht: 1525 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb