• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagedorn 340x32x15 mm

Artikel-Nr.: 8783240
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8783240
EAN / GTIN 4010883878326
Herstellernummer 8783240
L-Nummer L60160 1978

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gehärtet und angelassen
  • Sondermaße auf Anfrage

Merkmal:

  • Ausführung: in der ganzen Länge gehärtet und angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 340 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 32 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 15,0 mm
  • Schneidenlänge [mm]: 200 mm
  • Treibdorn-Ø [mm]: 15 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb