• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreikant-Vollschaber 200 mm

Artikel-Nr.: 8782000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8782000
EAN / GTIN 4010883878203
Herstellernummer 8782000
L-Nummer L60160 3406

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Spezialstahl
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • Mit Holzgriff
  • Gebördelte Zwinge

Merkmal:

  • Form der Klinge: Dreikant
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • Klingenlänge: 200 mm
  • Material: Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb