• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreikant-Vollschaber 150 mm

Artikel-Nr.: 8781890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8781890
EAN / GTIN 4010883878180
Herstellernummer 8781890
L-Nummer L60160 5363

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Spezialstahl
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • Mit Holzgriff
  • Gebördelte Zwinge

Merkmal:

  • Form der Klinge: Dreikant
  • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Material: Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb