• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreikant-Löffelschaber 200 mm

Artikel-Nr.: 8777430
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8777430
EAN / GTIN 4010883877749
Herstellernummer 8777430
L-Nummer L60160 4627

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Spezialstahl
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • Mit Holzgriff
  • Gebördelte Zwinge

Merkmal:

  • Form der Klinge: Dreikant
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • Klingenlänge: 200 mm
  • Löffellänge [mm]: 85 mm
  • Material: Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Klinge auswechselbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb