• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nietzieher und -kopfsetzer Satz 6-teilig

Artikel-Nr.: 8773600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Nietenzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8773600
EAN / GTIN 4010883877367
Herstellernummer 8773600
L-Nummer L60160 5221

Beschreibung

Beschreibung:

  • GEDORE Vanadium Stahl
  • Gehärtet nach den technischen Lieferbedingungen für Schlagwerkzeuge nach DIN 7255
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Im PVC-Halter

Merkmal:

  • Ausführung: IM PVC Halter
  • Gesamtbreite [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 102 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb