{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LUIS | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
EU-Schuhgröße | 39 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 8771-39 | |
EAN / GTIN | 4030839248935 | |
Herstellernummer | 8771-39 | |
L-Nummer | L00790 1203 |