• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Gelenkgriff 1000 mm

Artikel-Nr.: 8768-1000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8768-1000
    EAN / GTIN 4991644195503
    Herstellernummer 8768-1000
    L-Nummer L60050 8878

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 1000 mm
    D1: 55 mm
    Antrieb: 1″
    Aussenvierkant
    Abtrieb 1″
    Aussenvierkant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb