• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profilflachschleifscheibe 180x13x32 mm Form 1 80A1209I7GV112

Artikel-Nr.: 876610
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 876610
EAN / GTIN 9003178766106
Herstellernummer 876610
L-Nummer L50140 725

Beschreibung

Beschreibung:

Im keramisch konventionellen Profilflachschleifen bieten wir Scheiben mit Spezialkorunden in hochporöser Struktur. In den Korngrößen 80 und 120 für Pendelschliff und in Siliciumcarbid in Korngröße C180 für Tiefschliff erhältlich.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 80A 1209 I7G V112
  • Abmessung (D x T x H): 180 x 13 x 32 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Minimaler Abricht-Diamantverschleiß
  • Individuell wählbar
  • Universeller Einsatz

Verwendung:

  • Für das Profilflachschleifen von hochlegierten Stählen
  • Für hochlegierte Stähle, HSS, Edelstahl und Hartmetall im Nassschliff einsetzbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb