• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 180 mm

Artikel-Nr.: 87602005
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
Artikelnummer 87602005
EAN / GTIN 4005887014306
Herstellernummer 87602005

Beschreibung

Beschreibung:

180 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Für Kupfer- und Alukabel. Schraubgelenk nachstellbar. Leichter sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung. Mit Klemmschutz. Spezielle Schneidengeometrie verhindert Druckstellen und aufgespleißte Enden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb