• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Rundzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm

Artikel-Nr.: 87601105
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
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87601105
EAN / GTIN 4005887006226
Herstellernummer 87601105

Beschreibung

Beschreibung:

160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Mit kurzen Backen. Zum Biegen von Drahtösen und Ringen. Greifflächen fein gezahnt.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb