• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kombizange L.163mm tauchisoliert Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 87596305
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87596305
EAN / GTIN 4005887467508
Herstellernummer 87596305
L-Nummer L60010 6449

Beschreibung

Beschreibung:

160 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb