• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.5mm² L.160mm

Artikel-Nr.: 87595205
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87595205
    EAN / GTIN 4005887440501
    Herstellernummer 87595205
    L-Nummer L60010 6522

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet zum automatischen Abisolieren von unterschiedlichen Querschnitten
    • Mit Gelenkschneidenloch zum Trennen von Kabeln und Litzen
    • Selbsteinstellend für Drähte von 0,5 mm bis 5.0 mm
    • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC
    • 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
    • Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
    • Elektro-Spezialstahl

    Merkmal:

    • Durchmesser max. (mm²): 5 mm²
    • Schneidleistung: 10 mm²
    • Durchmesser min. (mm²): 0,5 mm²
    • Kopf: verchromt
    • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
    • Länge mm (L): 160 mm
    • Gewicht: 212 g
    • Breite mm (b): 59 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb