• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Abisolierzange min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Artikel-Nr.: 87594205
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87594205
EAN / GTIN 4005887440402
Herstellernummer 87594205
L-Nummer L60010 4677

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum individuellen Abisolieren von unterschiedlichen Querschnitten
  • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
  • Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
  • Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser

Merkmal:

  • Durchmesser min. (mm²): 5 mm²
  • Durchmesser max. (mm²): 10 mm²
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 170 g
  • Breite mm (b): 84 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb