• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Flachrundzange, Telefonzange L.200mm

Artikel-Nr.: 87592210
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87592210
EAN / GTIN 4005887440105
Herstellernummer 87592210
L-Nummer L60010 5055

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken
  • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
  • Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
  • Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke
  • Gerade, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für harten und weichen Draht
  • DIN ISO 5745

Merkmal:

  • Spitzenhöhe mm (e): 3 mm
  • Spitzenbreite mm (f): 3.5 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 9 mm
  • Kopfbreite mm (a): 17 mm
  • Backenlänge: 73 mm
  • L3: 73 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Höhe mm (h): 29 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • T: 9 mm
  • W: 17 mm
  • Gewicht: 227 g
  • Breite mm (b): 63 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb