• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, tauchisoliert, 200 mm

Artikel-Nr.: 87592110
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87592110
EAN / GTIN 4005887006042
Herstellernummer 87592110
L-Nummer L60010 7797

Beschreibung

Beschreibung:

200 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken. Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke. Gerade, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für harten und weichen Draht.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb