• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 3,5mm

Artikel-Nr.: 8758990
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8758990
    EAN / GTIN 4010883875899
    Herstellernummer 8758990
    L-Nummer L60160 4523

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 6450
    • GEDORE Vanadium Stahl
    • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
    • Schlagköpfe induktiv angelassen
    • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
    • Sondermaße auf Anfrage

    Merkmal:

    • Achtkantschaft [mm]: 10 mm
    • Ausführung: In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
    • Gesamtbreite [mm]: 10 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 10 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • Schaft-Ø: 10 mm
    • Treibdornlänge [mm]: 40 mm
    • Treibdorn-Ø [mm]: 3,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb