• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider L.210mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 87588215
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87588215
    EAN / GTIN 4005887005991
    Herstellernummer 87588215
    L-Nummer L60010 7601

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
    • Elektrostahl
    • DIN ISO 5749 A

    Merkmal:

    • Kopfhöhe mm (d): 14 mm
    • Kopfbreite mm (a): 26 mm
    • Backenlänge: 34 mm
    • e: 34 mm
    • Pianodraht (4): 2,5 mm
    • Harter Draht (3): 3,0 mm
    • Mittelharter Draht (2): 4,0 mm
    • Weicher Draht (1): 4,0 mm
    • Kopf: poliert
    • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
    • Höhe mm (h): 28 mm
    • Länge mm (L): 210 mm
    • T: 14 mm
    • W: 26 mm
    • Gewicht: 304 g
    • Breite mm (b): 60 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb