• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider L.140mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 87587610
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87587610
EAN / GTIN 4005887525505
Herstellernummer 87587610
L-Nummer L60010 4889

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
  • Elektrostahl
  • DIN ISO 5749 B

Merkmal:

  • Kopfhöhe mm (d): 10 mm
  • Backenlänge: 19 mm
  • e: 19 mm
  • Kopfbreite mm (a): 20 mm
  • Pianodraht (4): 1,6 mm
  • Harter Draht (3): 1,8 mm
  • Mittelharter Draht (2): 2,5 mm
  • Weicher Draht (1): 3,0 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Höhe mm (h): 15 mm
  • Länge mm (L): 140 mm
  • T: 10 mm
  • W: 20 mm
  • Gewicht: 120 g
  • Breite mm (b): 52 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb