• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider L.160mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 87587115
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 87587115
    EAN / GTIN 4005887384003
    Herstellernummer 87587115
    L-Nummer L60010 7748

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
    • Elektrostahl
    • DIN ISO 5749 B

    Merkmal:

    • Kopfbreite mm (a): 20 mm
    • Backenlänge: 22 mm
    • e: 22 mm
    • Pianodraht (4): 1,6 mm
    • Harter Draht (3): 2,0 mm
    • Mittelharter Draht (2): 2,8 mm
    • Weicher Draht (1): 3,0 mm
    • Kopf: verchromt
    • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
    • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Höhe mm (h): 19 mm
    • Länge mm (L): 160 mm
    • W: 20 mm
    • Gewicht: 190 g
    • Breite mm (b): 59 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb