• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider L.140mm Kopf verchromt

Artikel-Nr.: 87587110
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87587110
EAN / GTIN 4005887383907
Herstellernummer 87587110
L-Nummer L60010 7739

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
  • Elektrostahl
  • DIN ISO 5749 B

Merkmal:

  • Backenlänge: 19 mm
  • e: 19 mm
  • Kopfbreite mm (a): 20 mm
  • Pianodraht (4): 1,6 mm
  • Harter Draht (3): 1,8 mm
  • Mittelharter Draht (2): 2,5 mm
  • Weicher Draht (1): 3,0 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Höhe mm (h): 27 mm
  • Länge mm (L): 140 mm
  • W: 20 mm
  • Gewicht: 158 g
  • Breite mm (b): 60 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb