• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber-Satz 6-teilig in Metallklappkassette

Artikel-Nr.: 8758050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8758050
EAN / GTIN 4010883875806
Herstellernummer 8758050

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Metallklappkassette
  • Ausführung: In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtbreite [mm]: 110 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb